Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkzeug Set slimVario® electric gemischt 32-tlg. inkl. Funktionstasche (43465)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
QR - Code
Artikel-Nr.:
     C1069-43465
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43465
EAN/GTIN:
     4010995434656
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Elektriker Werkzeugkoffer

Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.

Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem und wechselbare Steckschlüsseleinsätze.

Schützt Ihr Material: Vollisolierte Steckschlüssel reduzieren die Gefahr von Kurzschlüssen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für den mobilen Einsatz und im beengten Arbeitsumfeld.

Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.

Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.

Material: Außen: Antirutsch PVC Lederimitat
Innen: Polyester 600D mit PVC Beschichtung

Werkbankständerfunktion

Umfangreiches, isoliertes Wechselbit-System

Erweiterbar und kompatibel mit EVF-Produkten

slimBits ermöglichen Zugang zu tiefliegenden Schrauben dank eingelassener Isolierung

Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Das 32-tlg. Set deckt alle gängigen Schraubprofile ab und ist somit flexibel einsetzbar. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Funktionstasche sind die Elektriker-Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Als Träger eines Design-Awards begeistert die Tasche von Wiha neben dem patentierten Design, auch durch multifunktionale Einsetzbarkeit. Ein weiterer Pluspunkt ist die multifunktionale Einsetzbarkeit der Tasche. In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Das Werkzeugset bietet eine optimale Platzeinsparung durch ein umfangreiches Wechselbitsystem. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klingen auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. In Kombination mit dem extra kurzen Stubby-Griff können die Schrauben insbesondere an Engstellen mühelos erreicht werden. Für feine und filigrane Verschraubungen ist der PicoFinish® Handgriff ideal geeignet. Der große SoftFinish® Längsgriff kommt zum Einsatz, wenn in Kombination mit den größeren slimBits Profilen beim Verschrauben mehr Kraft aufgebracht werden muss. Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Die 6 mm slimBits und Steckschlüsseleinsätze sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 6,5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 3,0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 4,0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric Sechskant 5,0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 5,5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 6,0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 7,0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 8,0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 10,0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 11,0 mm x 42 mm (43096)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4" Außensechskant 13,0 mm x 42 mm (43098)
  • 1x Adapter slimVario® electric für 1/4" Steckschlüssel 59 mm (43139)
  • 1x Verlängerung slimVario® electric für slimBits 6,0 mm x 69,5 mm (43292)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® slimVario® electric
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® slimVario® electric
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby
  • 1x Funktionstasche leer (43474)
Weitere Informationen:
Volumen (Liter):
2.85 l
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer Elektriker, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wiha schraubendrehersatz, bit-satz, Elektriker Tasche, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, Elektriker Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, satz elektriker, set elektriker, Elektriker Werkzeugtasche, Werkzeugtasche Elektriker, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, VDE Werkzeugset, elektriker werkzeug satz, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, elektriker werkzeugkasten, elektriker werkzeug tasche, elektriker werkzeug koffer klein, koffer, werkzeug koffer, werkzeugset, werkzeug-sets, schraubendreher set elektriker, vatertagsgeschenk werkzeug, geschenke für männer werkzeug, werkzeugset klein, auto werkzeugset, werkzeug set komplett, universal steckschlüssel, werkzeugset werkzeugkoffer, werkzeugset haushalt, elektrowerkzeug set für elektriker, heimwerker werkzeug set, werkzeug set groß, motorrad werkzeug set, camping werkzeug set, elektriker werkzeugset, werkzeug set xxl, motorrad werkzeug set unterwegs, elektriker werkzeug satz leer, elektricker werkzeugset, werkzeugsatz fahrrad, elektro werkzeugset, werkzeug set, Elektriker Zubehör, Multitool Werkzeug
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
43139
ab € 9,40*
Sonstiges
Wiha
43116
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34584
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34589
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34585
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
34586
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha
43115
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
41159
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34581
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
34582
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
37147
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
37225
ab € 3,77*
Sonstiges
Wiha
283118050
ab € 3,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.