| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-43023 Herst.-Nr.: 7207NK2001 EAN/GTIN: 4010995430238 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Variable Einsatzmöglichkeit für alle Schraubvorgänge und Anwendungsfelder. Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts- oder Linkslauf durch Umschalthebel einstellbar. Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. Geprüft gemäß EN/IEC 60900. Inhalt: - 1x Quergriff Adapter isoliert für Steckschlüssel (43062)
- 1x Ratschenschlüssel isoliert für Steckschlüssel 3/8" umschaltbar 200 mm (43052)
- 1x Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 125 mm (43057)
- 1x Verlängerung isoliert 3/8" für Steckschlüsseleinsätze isoliert 250 mm (43058)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 8,0 mm x 45 mm (43065)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 10,0 mm x 45 mm (43066)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 11,0 mm x 45 mm (43067)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 12,0 mm x 45 mm (43068)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 13,0 mm x 45 mm (43069)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 14,0 mm x 45 mm (43070)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 16,0 mm x 45 mm (43071)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 17,0 mm x 45 mm (43072)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 18,0 mm x 45 mm (43073)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 19,0 mm x 47 mm (43074)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 21,0 mm x 47 mm (43075)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Außensechskant 22,0 mm x 47 mm (43076)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Innensechskant 4,0 mm x 75 mm (43105)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Innensechskant 5,0 mm x 75 mm (43106)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Innensechskant 6,0 mm x 75 mm (43107)
- 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 3/8" Innensechskant 8,0 mm x 75 mm (43108)
- 1x Koffer
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Ja | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Elektriker Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer Elektriker, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, außensechskant-steckschlüssel wiha, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, Elektriker Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, satz elektriker, set elektriker, Elektriker Werkzeugtasche, Werkzeugtasche Elektriker, elektrowerkzeugkoffer, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, VDE Werkzeugset, elektriker werkzeug satz, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, elektriker werkzeugkasten, elektriker werkzeug tasche, elektriker werkzeug koffer klein, koffer, werkzeug koffer, fahrrad werkzeug, ratschenschlüssel, ratschenschlüssel set, universal ratschenschlüssel, ratschenschlüssel 10 13 17 19, ratschenschlüssel-set, ratschenschlüssel-sets, elektrischer ratschenschlüssel, ratschenschlüssel lang, 13er ratschenschlüssel, ratschenschlüssel 24mm, 10er ratschenschlüssel, ratschenschlüssel 13mm, ratschenschlüssel 10mm, multi ratschenschlüssel, zoll ratschenschlüssel, ratschenschlüssel 8mm, ratschenschlüssel 1/2 zoll, ratschenschlüssel 15mm, werkzeugkoffer ratschenschlüssel, ratschenschlüssel 27, ratschenschlüssel 17mm |
| | |
| |