Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Einmaul-Gabelschlüssel Set isoliert 6-32 mm 21-tlg. inkl. Koffer (43022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
QR - Code
Artikel-Nr.:
     C1069-43022
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     5590NT20
EAN/GTIN:
     4010995430221
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Einfachringschlüssel

Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Ergänzende Information: Geprüft gemäß EN/IEC 60900.

Normen: DIN EN IEC 60900

Inhalt:

  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 6,0 mm x 90 mm (43026)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 7,0 mm x 90 mm (43027)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 8,0 mm x 100 mm (43028)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 9,0 mm x 100 mm (43029)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 10,0 mm x 110 mm (43030)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 11,0 mm x 110 mm (43031)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 12,0 mm x 130 mm (43032)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 13,0 mm x 135 mm (43033)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 14,0 mm x 145 mm (43034)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 15,0 mm x 150 mm (43035)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 16,0 mm x 160 mm (43036)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 17,0 mm x 160 mm (43037)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 18,0 mm x 175 mm (43038)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 19,0 mm x 175 mm (43039)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 22,0 mm x 195 mm (43040)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 24,0 mm x 225 mm (43041)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 27,0 mm x 250 mm (43042)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 30,0 mm x 290 mm (43043)
  • 1x Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 32,0 mm x 310 mm (43044)
  • 1x Rollgabelschlüssel electric 0-30 mm variabel einstellbar 250 mm (43061)
  • 1x Koffer
Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einringschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, VDE-Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel wiha, einringschlüssel, ringmaulschlüssel-sätze 21-teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, Elektriker Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, satz elektriker, set elektriker, Elektriker Werkzeugtasche, Werkzeugtasche Elektriker, elektrowerkzeugkoffer, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Werkzeugkoffer, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, VDE Werkzeugset, elektriker werkzeug satz, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, elektriker werkzeugkasten, elektriker werkzeug tasche, elektriker werkzeug koffer klein, koffer, werkzeug koffer, rollgabel schlüssel elektrisch, rollgabel schlüssel vde, Maulschlüssel, Ratschenfunktion, rohrzangen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,00*
€ 426,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,71*
€ 407,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 341,00*
€ 405,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 323,27*
€ 384,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 320,04*
€ 380,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,77*
€ 365,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
246199
ab € 31,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.