| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-42997 Herst.-Nr.: 42997 EAN/GTIN: 4010995429973 |
| |
|
| | |
| Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby. Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden. Inhalt: - 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T4 x 40 mm (42477)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T5 x 40 mm (42478)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T6 x 40 mm (42479)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T7 x 40 mm (42480)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T8 x 40 mm (42481)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T9 x 50 mm (42482)
- 1x Halter
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wiha schraubendrehersatz, torx-schlüsselsatz, Schraubendreher, Schraubenzieher, Modellbauer, Hubschrauber, modellbau werkzeug, Torx, fein schraubendreher torx, fein schraubenzieher torx, Torx Schraubendreher Set, Uhrmacherschraubendreher, uhrenwerkzeugset, micro schraubendreher, mini, Repair tool kit, feinwerkzeug, kleine, klein, schrauben, reparatur brille, Reparatur, Elektro-Kleingeräten, Präzisionsschraubendreher, präzisions schraubendreher, präzisions schraubenzieher, Präzisionswerkzeug, uhrenschraubenzieher, uhrmacherschraubenzieher, uhrmacher schraubenzieher, uhren reparatur, Uhrmacherwerkzeug, spezialwerkzeug, reparaturset, reparatur set, brillenschraubenzieherset |
| | |
| |