Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q586822 Herst.-Nr.: 42996 EAN/GTIN: 4010995429966 |
| |
|
| | |
| Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby. Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden. Inhalt: - 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T7 x 40 mm (42480)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T8 x 40 mm (42481)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T9 x 50 mm (42482)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T10 x 50 mm (42483)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T15 x 60 mm (42484)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T20 x 60 mm (42485)
- 1x Halter
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 7tlg wiha, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, uhrenwerkzeugset, micro schraubendreher, feinwerkzeug, brillenschraubenzieherset, brillen reparatur, brille, uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacherwerkzeug, uhrmacher schraubenzieher, Uhrmacherschraubendreher, uhrenschraubenzieher, uhren reparatur, Reparatur, reparatur brille, reparatur laptops, reparatur iphone, iphone reparatur, iphone reparaturset, laptop reparatur, reparatur uhr, reparatur smartphones, smartphone reparaturset bit, Smartphone Reperatur, Repair tool kit, kleine, klein, spezialwerkzeug, reparaturset, reparatur set, mini, Präzisionswerkzeug, präzisions schraubendreher, präzisions schraubenzieher, Präzisionsschraubendreher, Präzision, Präzisions-Schraubendreher, Elektro-Kleingeräten |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 30,48* | € 41,81* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,57* | € 41,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 32,83* | € 42,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 35,37* | € 45,06* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 35,76* | € 45,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|