Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1212874 Herst.-Nr.: 260PK601 EAN/GTIN: 4010995429904 |
| |
|
| | |
| Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby. Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden. Inhalt: - 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz 1,5 mm x 40 mm (42384)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz 2,0 mm x 40 mm (42388)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz 2,5 mm x 50 mm (42391)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz 3,0 mm x 50 mm (42394)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402)
- 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Phillips PH0 x 50 mm (42401)
- 1x Halter
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 7tlg wiha, phillips-esd-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Modellbauer, Hubschrauber, modellbau werkzeug, Phillips, schraubenzieher phillips, schraubendreher phillips, schraubenzieher kreuzschlitz, fein schraubendreher schlitz, fein schraubenzieher schlitz, Schlitzschraubendreher, schlitzschraubenzieher, schraubenzieher schlitz, schraubendreher schlitz, schlitz schraubendreher, Schlitz Schraubenzieher, brillenschraubenzieherset, uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacherschraubendreher, uhrmacher schraubenzieher, spezialwerkzeug, Präzisionswerkzeug, Präzisionsschraubendreher, Repair tool kit, schrauben, uhren reparatur, brillen reparatur, brille, Elektro-Kleingeräten, uhrenschraubenzieher, reparaturset, reparatur set, mini, kleine, klein, feinwerkzeug, uhrenwerkzeugset, Uhrmacherwerkzeug set, Reperatur, smartphone, laptop, feinmechaniker, modellbau, drohnen, präzisionswerkzeug halterung, handy |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,06* | € 22,25* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 17,77* | € 22,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 19,81* | € 24,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,91* | € 25,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,37* | € 25,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|