Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 9-tlg. farbig leuchtend (41979)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Abtrieb
QR - Code
Artikel-Nr.:
     C1069-41979
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41979
EAN/GTIN:
     4010995419790
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Steigert Ihre Effizienz: Farbige Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar – dank Leuchtlack mit UV-Licht auch in dunkler Umgebung.

Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicRing® Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest.

Steigert Ihre Effizienz: Schnelle Auswahl der benötigten Schlüsselweite durch farbliche Zuordnung.

Senkt Ihre Kosten: Senkt „Gefahr des Vergessens“ in einer Maschine und daraus resultierende Folgeschäden.

Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort.

Anwendung: Geeignet für das Verschrauben sämtlicher Sechskant-Schrauben und das Herausheben von versenkten Normschrauben sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher.

Ergänzende Information: MagicRing® ab Größe SW3.

Schnelle Auswahl - Einfaches Entnehmen

Einfach auffindbar mit UV-Licht

Haltefunktion ohne Magnet

Perfekt für Engstellen

Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem, als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Zudem sind die farbigen Stiftschlüssel schnell und einfach auffindbar und dank des Leuchtlacks auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit reduziert sich die Suchzeit verloren gegangener Stiftschlüssel und beim Warten von Anlagen wird die Gefahr von vergessenen Werkzeugen in der Maschine verringert. Dank der MagicRing®-Haltefunktion mit Federstahlring halten die Stiftschlüssel alle Sechskant Normschrauben ohne Magnet in jeder Lage perfekt fest. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Das Stiftschlüsselset enthält neun farbige Sechskant-Stiftschlüssel in den gängigen Größen.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 1,5 mm x 91 mm (41894)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,0 mm x 101 mm (41895)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf farbig leuchtend 2,5 mm x 113 mm (41896)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 3,0 mm x 128 mm (41973)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 4,0 mm x 142 mm (41974)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 5,0 mm x 163 mm (41975)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 6,0 mm x 184 mm (41976)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 8,0 mm x 206 mm (41977)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® farbig leuchtend 10,0 mm x 231 mm (41978)
  • 1x ErgoStar Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz wiha, inbus schlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 9-teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Werkzeug Set, Schlüssel Set, Stiftschlüsselhalter, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel Set, Winkelschlüssel, Schlüssel Satz, Winkelschrauber, Sechskant, Sechskant Kugelkopf, insechskantschlüsselsatz, Innensechskantschlüssel
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,40* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
41894
ab € 1,41*
Sonstiges
Wiha
41895
ab € 1,36*
Sonstiges
Wiha
41896
ab € 1,47*
Sonstiges
Wiha
41978
ab € 8,73*
Sonstiges
Wiha
41973
ab € 2,91*
Sonstiges
Wiha
41974
ab € 3,65*
Sonstiges
Wiha
41975
ab € 3,95*
Sonstiges
Wiha
41976
ab € 4,88*
Sonstiges
Wiha
41977
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.