| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-41232 Herst.-Nr.: 2831T901 EAN/GTIN: 4010995412326 |
| |
|
| | |
| Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht. Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Hand- und muskelschonendes Arbeiten Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC slimBits ermöglichen Zugang zu tiefliegenden Schrauben dank eingelassener Isolierung Vielfältig einsetzbar Bei der täglichen Arbeit an spannungsführenden Teilen wird der Elektriker oft mit verschiedenen Schraubprofilen konfrontiert. Mit dem Schraubendrehergriff SoftFinish® inklusive wechselbarer slimBits können gleich mehrere Anwendungen abgedeckt werden, ohne für jedes Profil einen separaten Schraubendreher mitführen zu müssen. Der ergonomisch geformte Schraubendrehergriff mit Abrollschutz liegt zudem gut in der Hand und schont bei der Arbeit Sehnen und Gelenke. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Der isolierte Schraubendrehergriff sowie die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC. 6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: - 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario Stubby für slimBits 6,0 mm (41229)
- 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits 6,0 mm (34577)
- 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578)
- 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
- 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581)
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
- 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
- 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
- 1x Falttasche
Weitere Informationen: | | VDE zertifiziert: | Ja | Werkzeug für Elektrik: | Ja | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, wiha pozidriv-bit-satz, schlitz bit satz, schraubendrehersatz 9 teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubendreher Bithalter, Schraubendreher mit Bit Magazin, Schraubendreher mit Bits, Schraubendreher mit Bits im Griff, Werkzeug für Elektriker, Handwerkzeug, Schraubenzieher Satz, Schraubendreher Satz, Werkzeug Satz Elektriker, Schraubenzieher Set, Schraubendreher Set, Drehmomentbegrenzung, Werkzeug Set, Werkzeug Sortiment, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment Set, Drehmoment, Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmoment Werkzeug, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, Elektrikerwerkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Elektriker Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, satz elektriker, set elektriker, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, VDE Werkzeugset, elektriker werkzeug satz, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, Elektriker Schraubendreher Set, isolierte Schraubendreher, schraubendreher vde, schraubenzieher vde, seitenschneider elektrisch, seitenschneider vde, schraubendreher elektrik, schraubenzieher elektrik, Elektriker Schaltschrankbau, VDE Schaltschrankbau, Schraubendreher Bit, Schraubendreher Bits, schraubendreherbit, bithalter schraubendreher, schraubendreher bitaufnahme, Bit Magazin, multibit, universalschraubendreherbit, schraubendreher bits griff, schraubendreher mit bithalter magnetisch, schraubenzieher bits griff, Phillips, schraubenzieher phillips, schraubendreher phillips, schraubenzieher kreuzschlitz, bit satz schlitz, bit set schlitz, set, Schlitzschraubendreher, schlitzschraubenzieher, schraubenzieher schlitz, schraubendreher schlitz, schlitz schraubendreher, Schlitz Schraubenzieher, schrauben zieher, schraubenzieher-set, screwdriver, elektrowerkzeug, electrical, Electric, Kreuzschraubendreher, kreuzschraubenzieher, werkzeugkoffee, Werkzeugkoffer, werkzeug koffer, Lehrlingskoffer, Kreuz, kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubenzieher, Pz2, elektrowerkzeuge, Werkzeugsatz, werkzeug satz, torx-schraubendreher, schraubendreher-sets, schraubendreher-set |
| | |
| |