Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Stubby TORX®-Kugelkopf 13-tlg. Titansilber (40979)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-40979
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     366BETSZ13TS
EAN/GTIN:
     4010995409791
Suchbegriffe:
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Schont Ihre Gesundheit: Verringert das Verletzungsrisiko durch Erhöhung des Handarbeitsraumes.

Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.

Senkt Ihre Kosten: Lange Lebensdauer dank idealem Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Torx-Schrauben und Engstellen.

Anwendung: Torx-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Anwendung: Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15% ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit.

Anwendung: Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels.

Ergänzende Information: TORX® Kugelkopf ab Größe T9

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T5 x 72 mm (40966)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T6 x 80 mm (40967)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T7 x 89 mm (40968)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T8 x 101 mm (40969)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T9 x 111 mm (40970)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T10 x 122 mm (40971)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T15 x 136 mm (40972)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T20 x 149 mm (40973)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T25 x 164,5 mm (40974)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T27 x 176 mm (40975)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T30 x 191 mm (40976)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T40 x 210 mm (40977)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T45 x 232 mm (40978)
  • 1x ProStar Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, wiha stiftschlüsselsatz 13-tlg, wiha schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 13tlg, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Torx, stiftschlüssel torx
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
366BET010TS
ab € 2,84*
Sonstiges
Wiha
366BET015TS
ab € 2,95*
Sonstiges
Wiha
366BET020TS
ab € 3,12*
Sonstiges
Wiha
366BET025TS
ab € 2,73*
Sonstiges
Wiha
366BET027TS
ab € 3,56*
Sonstiges
Wiha
366BET030TS
ab € 3,84*
Sonstiges
Wiha
366BET040TS
ab € 4,96*
Sonstiges
Wiha
366BET045TS
ab € 7,15*
Sonstiges
Wiha
366T005TS
ab € 2,59*
Sonstiges
Wiha
366T006TS
ab € 2,46*
Sonstiges
Wiha
366T007TS
ab € 1,94*
Sonstiges
Wiha
366T008TS
ab € 2,46*
Sonstiges
Wiha
366BET009TS
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.