Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf mit kurzem Schenkel, titansilber T5 x 72 mm (40966)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-40966
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     366T005TS
EAN/GTIN:
     4010995409661
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)

Vereinfacht Ihre Arbeit: Ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 25°.

Schont Ihre Gesundheit: Verringert das Verletzungsrisiko durch Erhöhung des Handarbeitsraumes.

Senkt Ihre Kosten: Idealer Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube garantiert eine lange Lebensdauer.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Torx-Schrauben und Engstellen.

Anwendung: Torx-Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Anwendung: Reduzierung der Stiftschlüsselkopfhöhe um bis zu 15% ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit.

Anwendung: Reduzierung des Verletzungsrisikos der Fingerknöchel und -kuppen durch 95° Biegung des Stiftschlüssels.

Ergänzende Information: TORX® Kugelkopf ab Größe T9

Enge Platzverhältnisse, Einschrauben nur unter einem Winkel möglich: Bei diesen "Problemzonen" ist der Wiha Kugelkopf gefragt. Durch die besondere Kugelgeometrie lassen sich selbst Schrauben unter einem Winkel von bis zu 25° verschrauben. Die Lösung von Wiha zeichnet sich durch einen passgenauen Sitz des Kugelkopfes in der Schraube und einer höherer Drehmomentübertragung durch maximalen Durchmesser aus. Durch eine 95° Biegung des Schlüssels erhöht sich zudem der Handarbeitsraum um über 30%, was das Verletzungsrisiko an Fingerknöchel- und kuppen reduziert. Außerdem bietet die mit Titansilber beschichtete Oberfläche idealen Korrosionsschutz und garantiert dem Stiftschlüssel eine lange Lebensdauer. Somit gehören ölige Finger oder ein Nachölen von Stiftschlüsseln zur Erhaltung des Korrosionsschutzes der Vergangenheit an.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Sechskantklinge (Zoll):
0.05
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
TORX® 1:
T5
Gesamtlänge (mm):
72 mm
Länge Stiftschlüsselklinge (kurz):
6.5 mm
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, torx-stiftschlüssel mit kugelkopf t5, stiftschlüssel mit kugelkopf (torx®), wiha stiftschlüssel torx, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Torx Kugelkopf, Torx, stiftschlüssel torx
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.