Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Micro-Bit Set ESD gemischt 65-tlg. 4mm C4 in Box (39971)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p933903
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     7000SK65ESD
EAN/GTIN:
     4010995399719
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

Steigert Ihre Effizienz: Ein umfassendes Bit-Set für alle Micro-Verschraubungen im Bereich Feinmechanik, Modellbau und Elektronik.

Erleichtert die Handhabung: Bit-Ratsche für kraftvolles Schrauben. Dank Schaltwinkel von nur 5° auch zur Verwendung in engsten Räumen geeignet.

Senkt Ihre Kosten: Dissipativ ableitender ESD Griff zur Vermeidung von Schäden bei Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen wie z.B. in Smartphones.

Spart Zeit: Ein aufgeräumtes Ordnungssystem verringert lange Such- und Orientierungszeiten.

Anwendung: Ideal für Modellbau, Elektronik und Feinmechanik. ESD Feinschraub-Griff für sensibles Schrauben oder Schrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Umfangreiches Set für alle Micro-Verschraubungen

Ratsche dank Feinverzahnung perfekt für Engstellen

Feinschraubendreher PicoFinish für 4 mm Micro-Bits

ESD-PicoFinish schützt empfindliche Bauteile (z. B. Smartphones) vor elektrostatischer Entladung

Mit 62 Bits, Ratsche, Handgriff und Verlängerung

Beim Modellbau, in der Elektronik und Feinmechanik ist Fingerspitzengefühl gefragt, um die kleinen Schraubverbindungen nicht zu beschädigen. Das Micro-Bit Set ESD bietet die perfekte Grundausstattung für diese Anwendungsbereiche. Mit dem umfassenden Bit-Set werden alle gängigen kleinen Profilgrößen abgedeckt, welche für die feinen und filigranen Schraubarbeiten benötigt werden. Die Bits sind sicher und übersichtlich in einer robusten und kompakten Box verstaut. Der ESD Feinschraub-Griff ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Mit einem Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm leitet er elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Weiterhin ist im Set eine Ratsche enthalten, welche kraftvolles Verschrauben aber auch filigranes Arbeiten dank Feinverzahnung ermöglicht. Mit einem Schaltwinkel von nur 5° ist die Ratsche perfekt für die Verwendung in engen Räumen geeignet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C4

Inhalt:

  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 0,8 mm (40600)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 1,2 mm (40601)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 1,5 mm (40602)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 1,8 mm (40603)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 2,0 mm (40604)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 2,5 mm (40605)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 3,0 mm (40606)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 3,5 mm (40607)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Schlitz C4 4 mm 4,0 mm (40608)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,7 mm (40614)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,9 mm (40615)
  • 2x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1,3 mm x 0,05 (40616)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1,5 mm (40617)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 2,0 mm (40618)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 2,5 mm (40619)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 3,0 mm (40620)
  • 2x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 4,0 mm x 5/32" (40621)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T3 (40630)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T4 (40631)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T5 (40632)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T6 (40633)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T7 (40634)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T8 (40635)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T9 (40636)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T10 (40637)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T15 (40638)
  • 1x Micro-Bit 28 mm TORX® 4 mm T20 (40639)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1/16" (40622)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 5/64" (40623)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 3/32" (40624)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 7/64" (40625)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 1/8" (40626)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 9/64" (40627)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL1 (40640)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL2 (40641)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL3 (40642)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL4 (40643)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL5 (40644)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL6 (40645)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH000 (40609)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH00 (40610)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH0 (40611)
  • 1x Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm PH1 (40612)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 5/64" (40646)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 3/32" (40647)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 7/64" (40648)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 1/8" (40649)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 9/64" (40650)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 5/32" (40651)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 3/16" (40652)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 7/32" (40653)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 2,0 mm (40654)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 2,5 mm (40655)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 3,0 mm (40656)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 3,5 mm (40657)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 4,0 mm (40658)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 4,5 mm (40659)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 5,0 mm (40660)
  • 1x Micro-Steckschlüssel 30 mm Außensechskant 4 mm 5,5 mm (40661)
  • 1x Adapter 1/4" für Micro-Bits 4 mm 4,0 mm (39964)
  • 1x Bit-Ratsche 90 mm mit Daumenrad Außensechskant 1/4"
  • 1x Schraubendreher Griff ESD für Micro-Bits Form 4 mm 110 mm (40662)
  • 1x Verlängerung 100 mm für Micro-Bits Form 4 mm und Feinschraubendreher ESD 4,0 mm, 4,0 mm (40663)
  • 1x Metallbox
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Bits > Micro-Bit > Sets
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, steckschlüsselsatz 1/4 " 65 teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Micro-Steckschlüssel, Bit Box, ESD, Bit Satz, Micro-Bits, Schraubenzieher Mini, Phillips, Bit Sortiment, elektronik, Elektronische Bauteile, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Bit Set, bit dünn, bit satz dünn, bit schrauben set, bit set dünn, Bit-Großpackung, bitset chrom, bitset chromvanadium, bitset griff, bitsetadapter, ersatzbit, langlebige bits, Schraubenzieher Bits, Standard Bit, wechselbit, multibit, Doppelbits, bitsetbox, box für bits, set, Präzisionsschraubendreher, präzisions schraubenzieher, präzisions schraubendreher, werkzeugset, Werkzeug Set, brillen reparatur, mini werkzeug, esd bit set, Bitset, bit set torx, bit satz schlitz, Kreuz, Handyreperatur, Handydisplay Reperatur, Handy Reperatur Set, Konsole, Kamera, brille, watch, Festplatte, Uhrmacherwerkzeug, schrauber, Präzisionswerkzeug, Toolkit, PC, computer
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 71,58*
€ 86,56*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,37*
€ 88,82*
1 Tag
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 75,79*
€ 89,19*
7 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,51*
€ 93,62*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 84,12*
€ 99,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Sack (ab € 71,58* pro Sack)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
39964
ab € 4,55*
Sonstiges
Wiha
40640
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
40641
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
40642
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
40643
ab € 2,20*
Sonstiges
Wiha
40644
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
40645
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
40611
ab € 1,07*
Sonstiges
Wiha
40609
ab € 0,98*
Sonstiges
Wiha
40612
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40600
ab € 0,98*
Sonstiges
Wiha
40601
ab € 0,96*
Sonstiges
Wiha
40602
ab € 1,08*
Sonstiges
Wiha
40603
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
40604
ab € 1,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.