Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX® 13-tlg. titansilber in SB-Kartonverpackung (39105)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-39105
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB366SZ13TS
EAN/GTIN:
     4010995391058
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz
TORX-Stiftschlüssel-Satz
Torx-Schlüsselsatz

Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.

Senkt Ihre Kosten: Lange Lebensdauer dank idealem Korrosionsschutz bei perfekter Passgenauigkeit in der Schraube.

Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.

Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.

Extra: Alle Schlüssel von T5 bis T45 in einem Satz.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T5 x 72 mm (39106)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T6 x 80 mm (39107)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T7 x 88 mm (39108)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T8 x 101 mm (39109)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T9 x 111 mm (39110)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T10 x 121 mm (39111)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T15 x 136 mm (39112)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T20 x 148 mm (39113)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T25 x 163 mm (39114)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T27 x 176 mm (39115)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T30 x 191 mm (39116)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T40 x 210 mm (39117)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® titansilber T45 x 232 mm (39118)
  • 1x ProStar Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel-satz wiha, torx-stiftschlüssel satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Torx, stiftschlüssel torx, stiftschlüssel set, torx satz, torx set, torx schlüssel set, torx winkelschraubendreher, winkelstiftschlüssel-satz, winkelstiftschlüssel, torx Winkelschraubendreher-Set, torxschlüssel, torx-Winkelschraubendreher-Satz, torxschlüssel-Set, torxschlüssel set, mit halter, Winkelschlüsselsatz, torxschlüssel set klein, fahrrad aufhängung, fahrradwerkzeugset profi, torx, universal torx, torx winkelschlüssel, torx winkelschlüsselsatz, torx schlüsselsatz, torx-schlüssel, torx t50, winkelschraubendreher torx, t 30 tür, siegen maulschlüssel, torks satz, torx inbus set, tr6 torx, t6 torx, schlüssel stift, torx t45, trx tür, tork schlüssel, torx t30, torx 10, t30 tür, trox, t40 torx, Schlüssel Satz, Stiftschlüssel, Torx Schlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
366Z010TS
ab € 1,66*
Sonstiges
Wiha
366Z015TS
ab € 1,69*
Sonstiges
Wiha
366Z020TS
ab € 1,75*
Sonstiges
Wiha
366Z025TS
ab € 1,82*
Sonstiges
Wiha
366Z027TS
ab € 1,96*
Sonstiges
Wiha
366Z030TS
ab € 2,17*
Sonstiges
Wiha
366Z040TS
ab € 2,64*
Sonstiges
Wiha
366Z045TS
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
366Z005TS
ab € 1,79*
Sonstiges
Wiha
366Z006TS
ab € 1,52*
Sonstiges
Wiha
366Z007TS
ab € 1,52*
Sonstiges
Wiha
366Z008TS
ab € 1,53*
Sonstiges
Wiha
366Z009TS
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.