| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-36487 Herst.-Nr.: 366BEHZ13 EAN/GTIN: 4010995364878 |
| |
|
| | |
| Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°. Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht. Anwendung: Für alle TORX®-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind. Extra: Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer. Extra: TORX®-Kugelkopf (ab Größe T9) ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Extra: Mit verlängertem TORX®-Profil hinter dem Kugelkopf. Ergänzende Information: TORX® Kugelkopf ab Größe T9 Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Einfaches Entnehmen Schnelle Auswahl Perfekt für Engstellen Inhalt: - 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T5 x 72 mm (24313)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T6 x 80 mm (24314)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T7 x 88 mm (24315)
- 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T8 x 101 mm (24316)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T9 x 111 mm (32386)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T10 x 121 mm (32387)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T15 x 136 mm (32388)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T20 x 148 mm (32389)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T25 x 163 mm (32390)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T27 x 176 mm (32391)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T30 x 191 mm (32392)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T40 x 210 mm (32393)
- 1x Stiftschlüssel TORX® Kugelkopf schwarzoxidiert T45 x 232 mm (33749)
- 1x ErgoStar Halter
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wiha torx-schraubendreher-satz 13 teilig, torx-stiftschlüssel satz, wiha torx-schraubendreher-satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Werkzeug Set, Stiftschlüsselhalter, Schlüssel Set, Winkelschrauber, Schlüssel Satz, Stiftschlüssel Set, Winkelschlüssel, Winkelschraubendreher, Sechskant, Stiftschlüssel, Torx, stiftschlüssel torx |
| | |
| |