| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-36189 Herst.-Nr.: 36189 EAN/GTIN: 4010995361891 |
| |
|
| | |
| Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher und mittelharter Drähte. Schont Ihre Gesundheit: Verringerte Verletzungsgefahr durch gratfreie Arbeitsergebnisse zum Beispiel bei Kabelbindern. Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher und mittelharter Drähte. DIN ISO 5749. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | Durchmesser max (mm): | 0.8 mm | Gesamtlänge (mm): | 125 mm | Gesamtlänge (Zoll): | 5" | Schneidkraft: | 7 | Weicher Draht (mm): | 2 mm | Mittelharter Draht (mm): | 0.8 mm | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider wiha, elektronik seitenschneider, Zange, Modellbauer, Hubschrauber, modellbau werkzeug, kraftseitenschneider, seitenschneider groß, feinmechaniker zange, zange modellbau, zangen modellbau, präzisionszange, feine zange, kleine zange, Puksäge, isolierte Säge, minisäge, mini säge, feinsäge, fuchsschwanz säge |
| | |
| |