Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkzeug Set Mechaniker Schraubendreher, Kombizange 7-tlg. inkl. Werkzeugmappe (33970)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-33970
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     9300019
EAN/GTIN:
     4010995339708
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Vereinfacht Ihre Arbeit: Sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen dank der Wiha Kombinationszange.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Ausgesuchte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle.

Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche.

Ausfuehrung: Taschenformat ca. 31 x 24 x 4 cm.

Ausfuehrung: Gewicht 875 g.

Tasche:

Tasche:

Tasche:

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Kombizange Industrial mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (30826)
  • 1x Werkzeugmappe
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Elektronik-Kombizange, Elektronikkombizange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Phillips-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, schraubendrehersatz 6tlg wiha, modul werkzeuge, werkzeugsatz wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Mechaniker Werkzeug, schraubendreher zangen satz, zangen schraubendreher set, schraubendreher zangen set, Schraubendreher Set, Handwerkzeug, Phillips, Geschenk, handwerker, extra lange schneide, rundklinge, schlitz, softfinish, mechaniker werkzeugmappe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 38,46* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00756
ab € 3,14*
Sonstiges
Wiha
00759
ab € 4,31*
Sonstiges
Wiha
00703
ab € 5,69*
Sonstiges
Wiha
00691
ab € 2,45*
Sonstiges
Wiha
00697
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.