| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-32319 Herst.-Nr.: 32319 EAN/GTIN: 4010995323196 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Kraftoptimierte Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel. Ausfuehrung: OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten. Ausfuehrung: Besonders günstige Hebelübersetzung der Handkraft führt zu 40% Kraftersparnis beim Schneiden gegenüber Standard-Kombinationszangen. Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC, daher auch geeignet zum Schneiden von Piano Draht. Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden. Kopfform: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel. Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, speziell vergütet. DIN ISO 5746. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | Durchmesser max (mm): | 2.3 mm | Gesamtlänge (mm): | 200 mm | Gesamtlänge (Zoll): | 8" | Schneidkraft: | 18 | Mittelharter Draht (mm): | 3.8 mm | Harter Draht (mm): | 2.8 mm | Gehärteter Federstahl (mm): | 2.3 mm | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange wiha, kombinationszange, kombizange 200mm, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange |
| | |
| |