Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic ESD für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (31496)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-31496
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     284ESD
EAN/GTIN:
     4010995314965
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX

Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Griff: Mit 6 mm-Sechskantaufnahme.

Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 42 - 114 mm.

Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.

Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

IEC 61340-5-1.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
Außensechskant (mm):
6 mm
Griffdurchmesser (mm):
36 mm
Länge Griff (mm):
120 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Multifunktionswerkzeug, Multitool, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.