Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 125 mm (28758)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-28758
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28758
EAN/GTIN:
     4010995287580
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter

Steigert Ihre Effizienz: Kein Wackeln und extrem sicherer Halt durch spielfreie Führung der Bits.

Steigert Ihre Effizienz: Macht jede Schraubaufgabe lösbar mit Wiha Bitsortiment.

Spart Zeit: Schneller Bitwechsel durch leicht zu bediendende Ver- und Entriegelung des Halters.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben mit Bits bei vorgegebenem Drehmoment.

Hülse: Bit-Schnellwechselhalter für Wiha Quergriff-Drehmomentwerkzeuge. Ermöglicht einen besonders schnellen Bitwechsel.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (Zoll):
1/4"
Außendurchmesser (mm):
11 mm
Durchmesser Sechskantklinge (mm):
6 mm
Gesamtlänge (mm):
125 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment, Drehmomentwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.