Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Revolverlochzange Professional 225 mm (28402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     C1069-28402
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z65022505
EAN/GTIN:
     4010995284022
Suchbegriffe:
Lochpfeife Ösenzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange

Anwendung: Lochen von verschiedensten Materialien im Handwerk, der Industrie und in privaten Haushalten.

Ausfuehrung: Feststellraste und 6 auswechselbare Lochpfeifen, Durchmesser: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.

Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Verriegelung für eine echte Einhandbedienung.

Kopfform: Größenkennzeichen der Lochpfeifen im Sichtfenster.

Werkstoff: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Mindest Druchmesser (mm):
2 mm
Durchmesser max (mm):
4.5 mm
Durchmesser min - max (mm):
2 - 4.5
Gesamtlänge (mm):
225 mm
Gesamtlänge (Zoll):
9"
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, revolverlochzange wiha, absetz lochzange, lochzange revolver, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.