| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-27900 Herst.-Nr.: 27900 EAN/GTIN: 4010995279004 |
| |
|
| | |
| Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: 1/4" Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3. Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Für Montagearbeiten, Reparatur und Nachschneiden von Gewinden. Anwendung: Verwendbar in Metall und Kunststoff. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Extra: 3 Anwendungen in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern. Material: Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen. Verpackung: In Blisterverpackung. DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | Schraubengröße: | M6 | SB - Verpackung: | Ja | ESD Artikel: | Nein | Durchmesser Sechskantantrieb (Zoll): | 1/4 | Gesamtlänge (mm): | 44 mm | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, kombi-gewindebohrer m6, gewindebohrer bit, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits |
| | |
| |