Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 13-tlg. inkl. Rolltasche (27713)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-27713
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     U106T12
EAN/GTIN:
     4010995277130
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 42-114 mm.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Schraubwerkzeug System 6 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.

Anwendung: Ideal für das Verschrauben tiefliegender Schrauben, z.B. in Sacklöchern.

Anwendung: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.

Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.

Anwendung: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.

Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.

Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Steckschlüsselwechsel.

Klinge: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber, gestempelte Abtriebsgrößen.

Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar.

Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.

Variabel einstellbare Klingenlänge (42 - 114 mm)

Umfangreiches, wechselbares Klingensortiment

Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Praktische und robuste Rolltasche

Zum Erreichen tiefliegender Schrauben in Sacklöchern reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 6 Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 6 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den SYSTEM 6 Wechselklingen Längen zwischen 42 - 114 mm erreicht werden. Der SYSTEM 6 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 6 (Serie 284). Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish® Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche.

Inhalt:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (30372)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 4,0 mm (08900)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 4,5 mm (08901)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 5,0 mm (08902)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 5,5 mm (08903)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 6,0 mm (08904)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 7,0 mm (08905)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 9,0 mm (08907)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 8,0 mm (08906)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 10,0 mm (08908)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 11,0 mm (08909)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 13,0 mm (08911)
  • 1x Rolltasche
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, wiha schraubendrehersatz 12 teilig, einhand knarrensatz, wiha knarrenkasten, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Multifunktionswerkzeug, Multitool, Schraubendreher mit Wechselklinge, Schraubendreher Wechselklinge, Wechselklinge für Schraubendreher, Wechselklingen, Handwerkzeug, Schraubenzieher Satz, Schraubendreher Satz, Schraubendreher, Kombiklingen, Schraubenzieher Set, Schraubenzieher, Schraubendreher Set, kombiklingen satz, kombiklingensystem
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
30372
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.