Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Monierzange Classic ohne Griffhülle 250 mm, 10" (27502)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-27502
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27502
EAN/GTIN:
     4010995275020
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange

Steigert Ihre Effizienz: Flechten und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang.

Senkt Ihre Kosten: Reduzierter Verschleiß durch induktiv gehärtete Schneide.

Anwendung: Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang.

DIN ISO 9242.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
1.8 mm
Gesamtlänge (mm):
250 mm
Gesamtlänge (Zoll):
10"
Schneidkraft:
17
Mittelharter Draht (mm):
3.5 mm
Harter Draht (mm):
2.2 mm
Gehärteter Federstahl (mm):
1.8 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.