Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Monierzange Classic ohne Griffhülle 220 mm, 8 3/4" (27501)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-27501
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27501
EAN/GTIN:
     4010995275013
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange

Steigert Ihre Effizienz: Flechten und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang.

Senkt Ihre Kosten: Reduzierter Verschleiß durch induktiv gehärtete Schneide.

Anwendung: Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang.

DIN ISO 9242.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
1.6 mm
Gesamtlänge (mm):
220 mm
Gesamtlänge (Zoll):
8 3/4"
Schneidkraft:
16
Mittelharter Draht (mm):
3.2 mm
Harter Draht (mm):
2 mm
Gehärteter Federstahl (mm):
1.6 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.