Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-137102 Herst.-Nr.: 27252 EAN/GTIN: 4010995272524 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Geeignet für Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Schraubendreher SoftFinish® ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Schraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁹ Ohm. Sie zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen. IEC 61340-5-1. Inhalt: - 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Schlitz 3,0 mm x 100 mm (27150)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Schlitz 4,0 mm x 100 mm (27151)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips PH0 x 60 mm (08184)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips PH1 x 80 mm (08185)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm (08186)
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Ja | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha schraubendrehersatz, Schraubendreher, Schraubenzieher, ESD Schraubendreher, Schraubendreher Satz, elektrostatisch, Schraubenzieher Set, Schraubendreher Set, ESD Werkzeug, ESD, Schraubenzieher Satz, elektronik, Elektronische Bauteile, Phillips, schraubenzieher phillips, schraubendreher phillips, schraubenzieher kreuzschlitz, Schlitzschraubendreher, schlitzschraubenzieher, schraubenzieher schlitz, schraubendreher schlitz, schlitz schraubendreher, Schlitz Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Satz | € 4,90* | ab € 23,37* | € 31,93* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 24,39* | € 32,15* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,00* | ab € 24,52* | € 32,38* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 6,90* | ab € 25,03* | € 32,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 7,90* | ab € 25,34* | € 33,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|