Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Vornschneider Professional ESD schmaler Kopf mit kleiner Wate 110 mm, 4 1/4" (26839)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26839
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26839
EAN/GTIN:
     4010995268398
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange

Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Die Schneide mit minimaler Außenfase erlaubt ein nahezu bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
Durchmesser max (mm):
0.6 mm
Gesamtlänge (mm):
110 mm
Gesamtlänge (Zoll):
4 1/4"
Schneidkraft:
2
Weicher Draht (mm):
0.6 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Vornschneider, Elektronikvornschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, vornschneider wiha, hebel vornschneider, Zange, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, esd zange, ESD Zangen, elektronische zange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.