Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, halbrunder Kopf mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2" (26826)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     C1069-26826
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26826
EAN/GTIN:
     4010995268268
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider

Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden von Kupferdraht.

Spart Geld: Fangfunktion für Drahtabschnitte schützt vor Beschädigung der Bauteile.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden von Kupferdraht an schwerzugänglichen Stellen.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
Durchmesser max (mm):
1.2 mm
Gesamtlänge (mm):
115 mm
Gesamtlänge (Zoll):
4 1/2"
Schneidkraft:
2
Weicher Draht (mm):
1.2 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik seitenschneider, Zange, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, esd zange, ESD Zangen, kraftseitenschneider, seitenschneider groß, elektronische zange, seitenschneider zahntechnik, spezial seitenschneider, saitenschneider, Draht schneiden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.