Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26808)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26808
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z40111504
EAN/GTIN:
     4010995268084
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider

Steigert Ihre Effizienz: Schmaler, spitzer Zangenkopf gewährleistet optimale Zugänglichkeit auch an schwer zugänglichen Stellen.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Für das Schneiden verschieden harter Drähte auch an schwer zugänglichen Stellen.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
Durchmesser max:
0.6 mm
Gesamtlänge (Zoll):
4 1/2"
Gesamtlänge (mm):
115 mm
Schneidkraft:
7
Weicher Draht:
1 mm
Mittelharter Draht:
0.6 mm
Harter Draht:
0.3 mm
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, elektronik-seitenschneider wiha, elektronik seitenschneider, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, esd zange, ESD Zangen, kraftseitenschneider, seitenschneider groß, elektronische zange, seitenschneider zahntechnik, spezial seitenschneider, saitenschneider, Draht schneiden
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.