Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Monierzange Classic ohne Griffhülle 300 mm, 12" (26779)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26779
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26779
EAN/GTIN:
     4010995267797
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange

Steigert Ihre Effizienz: Flechten und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang.

Senkt Ihre Kosten: Reduzierter Verschleiß durch induktiv gehärtete Schneide.

Anwendung: Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang.

Ausfuehrung: Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung.

Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Klassische Form.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 9242.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
2 mm
Gesamtlänge (mm):
300 mm
Gesamtlänge (Zoll):
12"
Schneidkraft:
18
Mittelharter Draht (mm):
3.8 mm
Harter Draht (mm):
2.4 mm
Gehärteter Federstahl (mm):
2 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, flechterzange 300 mm, eisenflechterzange, wiha monierzange, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.