Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Monierzange Classic ohne Griffhülle 220 mm, 8 3/4" (26773)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26773
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z31022000
EAN/GTIN:
     4010995267735
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange

Steigert Ihre Effizienz: Flechten und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang.

Senkt Ihre Kosten: Reduzierter Verschleiß durch induktiv gehärtete Schneide.

Anwendung: Zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau in nur einem Arbeitsgang.

Ausfuehrung: Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung.

Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Klassische Form.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 9242.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
1.6 mm
Gesamtlänge (mm):
220 mm
Gesamtlänge (Zoll):
8 3/4"
Schneidkraft:
16
Mittelharter Draht (mm):
3.2 mm
Harter Draht (mm):
2 mm
Gehärteter Federstahl (mm):
1.6 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, flechterzange 220mm, eisenflechterzange, wiha monierzange, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.