Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kraftvornschneider Classic 180 mm, 7" (26758)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26758
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26758
EAN/GTIN:
     4010995267582
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Arbeitspinzette

Anwendung: Allround-Vornschneider für weiche Drähte wie für starke Beanspruchungen bei harten Drähten.

Anwendung: Auch geeignet zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau.

Ausfuehrung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.

Ausfuehrung: Markante Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung.

Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Klassische Form.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5748.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
1.8 mm
Gesamtlänge (mm):
180 mm
Gesamtlänge (Zoll):
7"
Schneidkraft:
17
Mittelharter Draht (mm):
3.8 mm
Harter Draht (mm):
2.8 mm
Gehärteter Federstahl (mm):
1.8 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Universal-Pinzette, Universalpinzette, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, arbeitspinzette 180mm, universal pinzette, wiha universalpinzette, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.