Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Langbeck-Rundzange Classic 160 mm, 6 1/2" (26733)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26733
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z09016001
EAN/GTIN:
     4010995267339
Suchbegriffe:
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Rundzange
rundzange 160mm

Anwendung: Greifen und rundes Biegen von Drähten und Blechteilen.

Ausfuehrung: Greifflächen gezahnt.

Kopfform: Extra langer Kopf.

Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5745.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2"
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rundzange, wiha rundzange, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.