Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S ESD variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.4 - 1 (26629)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26629
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28824100
EAN/GTIN:
     4010995266295
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bei vorgegebenem Drehmoment.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale (Abweichende Toleranzen siehe Tabelle).

Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).

Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, aus elektrostatisch ableitendem Kunststoff.

Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.

Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.

Hinweis: Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Normen: IEC 61340-5-1.

Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Drehmomentschraubendreher Set TorqueVario®-S ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der dissipative Werkzeuggriff hat einen Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁹ Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem ermöglicht der Drehmomentschraubendreher einen kontrollierten Schraubenanzug. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendungsgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Im Set enthalten ist ein Bithalter für die Aufnahme von 1/4" Bits. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist zudem kompatibel mit den Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859). Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut.

DIN EN ISO 6789.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
Außensechskant (mm):
4 mm
Drehmomentbereich min (Nm):
0.4 Nm
Drehmomentbereich max (Nm):
1 Nm
Drehmomentbereich min - max (Nm):
0.4 - 1
Toleranz (%):
6 %
Griffdurchmesser (mm):
23 mm
Länge Griff (mm):
127 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, ESD-Innensechskant-Schraubendreher, ESD-Innensechskant-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Innensechskant), ESD-Schraubendreher Innensechskant, ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, drehmoment-schraubendreher 0,4 - 1 nm, phillips-esd-schraubendreher satz, wiha drehmomentschraubendreher satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Drehmoment, Drehmomentwerkzeug, elektrostatisch, ESD Schraubendreher, Drehmoment Werkzeug, ESD Drehmoment, ESD Werkzeug, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.