Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.5 - 2 (26462)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-26462
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26462
EAN/GTIN:
     4010995264628
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale (Abweichende Toleranzen siehe Tabelle).

Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).

Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise.

Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.

Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.

Hinweis: Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Variabel einstellbares Drehmoment

Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit

Hand- und muskelschonendes Arbeiten

Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

DIN EN ISO 6789.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (mm):
4 mm
Drehmomentbereich min (Nm):
0.5 Nm
Drehmomentbereich max (Nm):
2 Nm
Drehmomentbereich min - max (Nm):
0.5 - 2
Toleranz (%):
6 %
Griffdurchmesser (mm):
30 mm
Länge Griff (mm):
131 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Dünnfilmwiderstand, Dünnschichtwiderstand, Thin Film Widerstand, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha drehmoment-schraubendreher 0.5 - 2 nm, thin film widerstand, schlitz-schraubendreher wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Drehmoment, Drehmomentwerkzeug, Drehmomentschlüssel, Drehmoment Schraubendreher einstellbar, Drehmomentbegrenzung, Werkzeug Sortiment, Drehmoment Werkzeug, Handwerkzeug, Drehmoment Set, Werkzeug Set, Schraubendreher Drehmoment, drehmomentschraubendreher einstellbar, Schraubendreher mit Drehmoment, drehmoment bithalter, drehmoment schraubendreher 1-10nm, drehmoment schraubendreher 1-5nm, drehmoment schraubendreher fahrrad, drehmoment digital, drehmoment fahrrad, drehmoment schraubendreher 0,1 0,6nm, drehmoment schraubendreher verstellbar, drehmoment schraubendreher 2 nm, drehmoment schraubendreher 4nm, drehmoment schraubendreher 5 nm, drehmoment schraubendreher 5nm, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubendreher Bit, Schraubendreher Bits, schraubendreherbit, bithalter schraubendreher, schraubendreher bitaufnahme, Bit Magazin, multibit, universalschraubendreherbit, schraubendreher bits griff, schraubenzieher bits griff, Drehmoment-Werkzeuge, drehmoment schrauben, drehmoment schraubendreher, drehmoment schraubenzieher, drehmoment schrauber, drehmoment werkzeug
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.