Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX PLUS® 7-tlg. schwarzoxidiert im Werkbankständer (26261)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-332192
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26261
EAN/GTIN:
     4010995262617
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Extra: Kleiner, stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen.

Griff: Wiha Schlüsselgriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 6IP x 70 mm (26182)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 7IP x 70 mm (26183)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 8IP x 75 mm (26184)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 9IP x 75 mm (26185)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 10IP x 75 mm (26186)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 15IP x 80 mm (26187)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS® schwarzoxidiert 20IP x 80 mm (26188)
  • 1x Werkbankständer
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,90*
€ 38,27*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,35*
€ 38,62*
5 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,81*
€ 40,11*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 36,05*
€ 44,35*
3 Tage
3
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 35,90*
€ 44,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
26182
ab € 3,62*
Sonstiges
Wiha
26185
ab € 3,95*
Sonstiges
Wiha
26186
ab € 3,98*
Sonstiges
Wiha
365IP015050
ab € 4,16*
Sonstiges
Wiha
26188
ab € 4,72*
Sonstiges
Wiha
26183
ab € 3,61*
Sonstiges
Wiha
26184
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.