Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment-Schraubendreher TorqueFix® fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 3,8 Nm (26129)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-26129
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26129
EAN/GTIN:
     4010995261290
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Steigert Ihre Prozesssicherheit: Fest voreingestelltes Drehmoment für sich wiederholende Arbeitsvorgänge.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben von Rundsteckverbindern mit Sechskantansatz nach vorgegebenen Drehmoment.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (mm):
4 mm
Drehmomentwert fix (Nm):
3.8 Nm
Toleranz (%):
6 %
Griffdurchmesser (mm):
36 mm
Länge Griff (mm):
126 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher wiha, drehmoment schraubendreher, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Drehmoment, Drehmomentwerkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.