Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Set TORX® 7-tlg. schwarzoxidiert im Werkbankständer (25624)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     4012-113964
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     25624
EAN/GTIN:
     4010995256241
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Extra: Kleiner, stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen.

Griff: Wiha Schlüsselgriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T6 x 70 mm (01350)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T7 x 70 mm (01351)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T8 x 75 mm (01352)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T9 x 75 mm (01353)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T10 x 75 mm (01354)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T15 x 80 mm (01355)
  • 1x Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T20 x 80 mm (01356)
  • 1x Werkbankständer
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,11*
€ 16,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,10*
€ 16,69*
2 Tage
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 16,73*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,54*
€ 17,23*
6 Tage
36
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,54*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01354
ab € 1,23*
Sonstiges
Wiha
01355
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01356
ab € 1,55*
Sonstiges
Wiha
01350
ab € 1,15*
Sonstiges
Wiha
01351
ab € 1,18*
Sonstiges
Wiha
01352
ab € 1,16*
Sonstiges
Wiha
01353
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.