Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 6-tlg. (24506)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-24506
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     362TRK6
EAN/GTIN:
     4010995245061
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Zum Verschrauben von TORX® Tamper Resistant-Sicherheitsschrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T10H x 80 mm (01300)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T15H x 80 mm (01301)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T20H x 100 mm (01302)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T25H x 100 mm (01303)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T30H x 115 mm (01305)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T40H x 130 mm (01306)
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz 6tlg wiha, torx® tr-schraubendreher satz, wiha torx-schraubendreher-satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubenzieher TORX, Torx, schraubendreher torx tamper resistant, schraubenzieher torx tamper resistant, Schraubenausdreher, Schlitzschraubendreher, schlitz schraubendreher, Schlitz Schraubenzieher, schlitzschraubenzieher, wekzeug, kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubenzieher, schraubenzieher kreuzschlitz, schraubenzieher-set, schraubenlöser, Kreuzschraubendreher, screwdriver, schraubendreher-sets
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01306
ab € 6,47*
Sonstiges
Wiha
01300
ab € 4,63*
Sonstiges
Wiha
01301
ab € 5,42*
Sonstiges
Wiha
01302
ab € 4,81*
Sonstiges
Wiha
01303
ab € 4,86*
Sonstiges
Wiha
01305
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.