Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1133610 Herst.-Nr.: 530HK6 EAN/GTIN: 4010995212506 |
| |
|
| | |
| Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher. Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel. Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen in Industrie und Handwerk. Ideal zum Lösen von festsitzenden Schrauben und Übertragung höherer Drehmomentwerte. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Gerade bei verrosteten oder verklebten Schrauben ist es oft mühsam, diese wieder zu lösen. Das Schraubendreher Set SoftFinish® mit Schlagkappe und Sechskantansatz bietet die optimalen Voraussetzungen zum Schrauben, Stemmen und Meißeln. Die massive Stahlkappe am Griffende ermöglicht gezielte Hammerschläge zum Lösen von festsitzenden Schrauben. Durch die direkte Anbindung von Stahlkappe und Klinge wird die Schlagenergie verlustfrei weitergeleitet. Dank des Sechskantansatzes an der Klinge können mithilfe eines Schraubenschlüssels höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wiha Schraubendreher zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish® Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen. Inhalt: - 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 3,5 mm x 75 mm (03223)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 4,5 mm x 90 mm (03224)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 5,5 mm x 100 mm (03225)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 6,5 mm x 125 mm (03226)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PH1 x 80 mm (03237)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PH2 x 100 mm (03238)
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 6tlg wiha, phillips-esd-schraubendreher satz, schlitz-vde-schraubendreher-satz wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Heimwerker, Handwerkzeug, Schraubendreher Set, Handwerk, Schraubendreher Satz, Sechskant, Phillips, schraubenzieher phillips, schraubendreher phillips, schraubenzieher kreuzschlitz, Schlitzschraubendreher, schlitzschraubenzieher, schraubenzieher schlitz, schraubendreher schlitz, schlitz schraubendreher, Schlitz Schraubenzieher, schlagkappe, schraubendreher mit schlagkappe, schraubendreher set schlagkappe, schraubenzieher schlagkappe, schraubenzieher mit schlagkappe, schraubendreher set, schraubendreher satz, schraubenzieher satz, kfz werkzeug, screwdriver set, kreuzschlitzschraubendreher, schraubendreher-sets, schraubenlöser, wekzeug, universal schraubendreher, schraubenzieher-set, kreuzschlitz schraubendreher set, schraubendreher-satz, schraubenzieher set kreuz ph pz, schraubenzieher set mechanik, schraubendreher satz sechskant, schraubendreher lang, kreuzschlitz schraubenzieher, kreuzschraubendreher set, torx schraubenzieher set, schraubendreher set profi, schraubebzieherset, schlitzschraubendreher groß, schraubenausdreher-satz, Schraubenzieher Set, Torx Schraubendreher Set |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 19,41* | € 24,27* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,82* | € 37,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 30,88* | € 37,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,56* | € 39,83* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 37,65* | € 45,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,41* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|