Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Pozidriv 6-tlg. mit Sechskantansatz (21249)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-21249
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     21249
EAN/GTIN:
     4010995212490
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 3,5 mm x 75 mm (00731)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 4,5 mm x 90 mm (00732)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 5,5 mm x 100 mm (00733)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 7,0 mm x 125 mm (00735)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Sechskantklinge und Sechskantansatz PZ1 x 80 mm (00776)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Pozidriv mit Sechskantklinge und Sechskantansatz PZ2 x 100 mm (00777)
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendreher pz1, schlitz schraubendreher satz, wiha schraubendrehersatz, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schlitz Schraubenzieher, Schraubendreher Set, Schlitzschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Sechskant, schraubendreher pozidriv, schraubenzieher kreuzschlitz, schlitzschraubenzieher, schraubenzieher schlitz, schraubendreher schlitz, schlitz schraubendreher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00776
ab € 5,37*
Sonstiges
Wiha
00777
ab € 7,34*
Sonstiges
Wiha
00731
ab € 2,87*
Sonstiges
Wiha
00732
ab € 3,66*
Sonstiges
Wiha
00733
ab € 5,13*
Sonstiges
Wiha
00735
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.