Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® 6-tlg. (07155)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     5417B-p499490
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     362K6SO
EAN/GTIN:
     4010995071554
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T10 x 80 mm (01290)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T30 x 115 mm (01295)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T40 x 130 mm (01296)
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx10 wiha, torx-stiftschlüssel satz, schraubendreher torx 10, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, TORX Größe, Torx, Torx Schraubendreher Set, schraubenzieher-set, wekzeug, schraubenlöser, schraubendreher-sets, screwdriver, Schraubenausdreher
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 19,82*
€ 25,51*
1 Tag
24
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 20,54*
€ 25,73*
3 Tage
2
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 23,25*
€ 29,11*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 23,56*
€ 29,26*
1 Tag
104
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 24,20*
€ 30,01*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,51*
€ 30,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,10*
€ 29,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,87*
€ 28,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,43*
€ 26,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,53*
€ 25,62
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 21,45*
€ 25,53
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 21,41*
€ 25,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,82*
€ 23,59
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 3,30334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01293
ab € 3,37*
Sonstiges
Wiha
01295
ab € 4,07*
Sonstiges
Wiha
01296
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.