Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-111125 Herst.-Nr.: 07152 EAN/GTIN: 4010995071523 |
| |
|
| | |
| Erfüllt Ihre Ansprüche: Gängige Abtriebe und Abmessungen kompakt in einem Satz verstaut. Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Ergänzende Information: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen Wiha Griffgrößenkonzept - kraftvolles und gefühlvolles Verschrauben Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish®-Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen. Inhalt: - 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 5,5 mm x 150 mm (00700)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
- 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha schraubendrehersatz, schlitz schraubendreher satz, Schraubendreher, Schraubenzieher, Handwerkzeug, Schraubendreher Set, Heimwerker, Handwerk, Schraubendreher Satz, Digitaler Messschieber, Phillips, schraubenzieher phillips, schraubendreher phillips, schraubenzieher kreuzschlitz, Schlitzschraubendreher, schlitzschraubenzieher, schraubenzieher schlitz, schraubendreher schlitz, schlitz schraubendreher, Schlitz Schraubenzieher, Schraubenausdreher, kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubenzieher, schraubendreher-sets, schraubendreher-set, Kreuzschraubendreher, screwdriver, schraubenlöser, wekzeug, schraubenzieher-set |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,57* | € 27,02* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,40* | € 27,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 22,87* | € 27,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,06* | € 27,97* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 23,27* | € 28,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|