Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. schwarzoxidiert (03992)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-03992
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB369H9B
EAN/GTIN:
     4010995039929
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Übersichtliche Aufbewahrung

Perfekt für Engstellen

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 1,5 mm x 91 mm (05638)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 2,0 mm x 101 mm (03868)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 2,5 mm x 113 mm (03869)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 3,0 mm x 128 mm (03870)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 4,0 mm x 142 mm (03871)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 5,0 mm x 163 mm (03872)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 6,0 mm x 184 mm (03873)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 8,0 mm x 206 mm (03874)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 10,0 mm x 231 mm (03875)
  • 1x Classic Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz wiha, inbus schlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 9-teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Winkelschrauber, Sechskant Kugelkopf, Sechskant, insechskantschlüsselsatz, Innensechskantschlüssel, Stiftschlüssel Fahrrad, Stiftschlüssel Set, stiftschlüssel 4mm, stiftschlüssel flexibel, Stiftschlüssel 5mm, stiftschlüssel sechskant, sechskant stiftschlüssel set, stiftschlüssel sechskant flexibler schaft, profi innensechskantschlüssel, Winkelschlüsselsatz, winkelschlüssel satz, Winkelschlüssel, winkelschlüssel extra lang, Schlüssel klein und kompakt mit Halter, sechskantschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
03868
ab € 0,65*
Sonstiges
Wiha
05638
ab € 0,65*
Sonstiges
Wiha
03875
ab € 3,50*
Sonstiges
Wiha
03869
ab € 0,68*
Sonstiges
Wiha
03870
ab € 0,68*
Sonstiges
Wiha
03871
ab € 1,00*
Sonstiges
Wiha
03872
ab € 1,05*
Sonstiges
Wiha
03873
ab € 1,36*
Sonstiges
Wiha
03874
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.