| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-03882 Herst.-Nr.: 03882 EAN/GTIN: 4010995038823 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl, mit integriertem Permanentmagnet. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | Außensechskant (Zoll): | 1/4" | Außendurchmesser (mm): | 10 mm | Durchmesser Sechskantklinge (mm): | 6 mm | Gesamtlänge (mm): | 150 mm | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bithalter, Multifunktionswerkzeug, Multitool, Schraubendreher mit Wechselklinge, Schraubendreher Wechselklinge, Wechselklinge für Schraubendreher, bithalter lang, magnetischer bithalter, bithalter verlängerung, drehmoment bithalter, bit halter, bit halter magnetisch, bithalter 1/4 zoll, bithalter 1/4", bithalter 3/8 zoll, bithalter 3/8", bithalter drehmoment, bithalter magnet, bithalter magnetisch stark, halter bit, isolierter bithalter, schnellwechselbithalter, schraubendreherbitaufnahme, universalhalter bit, magnetbithalter, bitaufnahme, bithalter akkuschrauber, bithalter schraubendreher, kombiklingen satz, kombiklingensystem, 1/4 |
| | |
| |