Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit mit Gewinde Pozidriv M5 PZ2 (01945)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-01945
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     73220233
EAN/GTIN:
     4010995019457
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Antrieb: Gewindeanschluss M5.

Anwendung: Für optimalen Einsatz in Schraubautomaten.

Normen: DIN ISO 8764-1

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Gewindeanschluss M5

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Schraubengröße:
M5
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Pozidriv 1:
PZ2
Durchmesser Rundklinge (mm):
7 mm
Gesamtlänge (mm):
33 mm
Länge Gewinde (mm):
8 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Bits > Gewindebits > 7322Z
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, wiha bit pz2, bit (pozidriv), bit (pozidriv) pz 2, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Bit Werkzeug, Bit, Bits
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.