Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® 7-tlg. (01299)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     5417B-p499491
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     362K7
EAN/GTIN:
     4010995012991
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T8 x 60 mm (01288)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T9 x 60 mm (01289)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T10 x 80 mm (01290)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T30 x 115 mm (01295)
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha torx-schraubendreher tr8, torx-stiftschlüssel satz, schraubendreher torx 8, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, TORX Größe, Torx, Torx Schraubendreher Set, Schraubenausdreher, screwdriver, wekzeug, schraubenzieher-set, schraubenlöser, schraubendreher-sets, schraubendreher-set
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,94*
€ 28,21*
1 Tag
90
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,82*
€ 28,46*
12 Tage
10
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 25,43*
€ 31,45*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,60*
€ 31,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,35*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01293
ab € 3,36*
Sonstiges
Wiha
01295
ab € 4,07*
Sonstiges
Wiha
01289
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.