| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-01285 Herst.-Nr.: 01285 EAN/GTIN: 4010995012854 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | TORX® 1: | T5 | Durchmesser Rundklinge (mm): | 2.5 mm | Griffdurchmesser (mm): | 23 mm | Gesamtlänge (mm): | 164 mm | Länge Klinge sichtbar (mm): | 60 mm | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 5, vde schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubenzieher, TORX Größe, Schraubenzieherset, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz |
| | |
| |