Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Holz-Schraubendreher Schlitz 7,0 mm x 125 mm (00153)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-00153
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     1624
EAN/GTIN:
     4010995001537
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.

Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Sechskantansatz:
10
Schneidenstärke 1 (mm):
0.95 mm
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Schlitz 1:
7 mm
Durchmesser Rundklinge:
6 mm
Griffdurchmesser:
26 mm
Gesamtlänge (mm):
230 mm
Länge Klinge sichtbar:
125 mm
mit Batterie:
Nein
... > Schraubendreher > Holz > 162
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.