Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Holz-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm x 100 mm (00152)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-00152
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00152
EAN/GTIN:
     4010995001520
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.

Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Sechskantansatz:
8
Schneidenstärke 1 (mm):
0.95 mm
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Schlitz 1 (mm):
5.5 mm
Durchmesser Rundklinge (mm):
5.5 mm
Griffdurchmesser (mm):
26 mm
Gesamtlänge (mm):
205 mm
Länge Klinge sichtbar (mm):
100 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Schraubendreher > Holz > 162
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.