Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Schwerer Atemschutz
>
Atemschutzhelm
>
Artikel
3M™ Atemschutzgebläse-System Asbest-Paket, PF-600E-ASB-FF-603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1066-7100293328
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7100293328
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz Helm
Atemschutzhelm
Helm Atemschutzsystem
Atemschutz Gebläseeinheit
Das 3M™ Atemschutzgebläse-System Asbest-Paket PF-600E-ASB-FF-603 ist langlebig, erschwinglich und auf anspruchsvolle Einsätze, einschließlich der Arbeit mit Asbest, ausgelegt. Dieses einsatzbereite Paket beinhaltet den Gebläseatemschutz PF-602E-ASB, die Vollmaske FF-603, 2 x Partikelfilter PFR 10 P3 DT-1135E, Vorfilter mit Halter SS-6600, einen Luftschlauch SC-BT-56-ASB, Filteranschlusskappen PF-653, einen Hüftgurt SC-327, einen Luftstromindikator PF-972 und ein Batterieladegerät PF-641E. Das einsatzbereite 3M™ Atemschutzgebläse-System Asbest-Paket PF-600E-ASB-FF-603 ist langlebig und erschwinglich. Dieses langlebige und erschwingliche Atemschutzgebläse-Paket eignet sich für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Dieses einsatzbereite Paket beinhaltet den Gebläseatemschutz PF-602E-ASB, die Vollmaske FF-603, 2 x Partikelfilter PFR 10 P3 DT-1235E, Vorfilter mit Halter SS-6600, einen Luftschlauch SC-BT-56-ASB, Filteranschlusskappen PF-653, einen Hüftgurt SC-327, einen Luftstromindikator PF-972 und ein Batterieladegerät PF-641E. Es eignet sich insbesondere für die Asbestbeseitigung. Das 3M™ Atemschutzgebläse-System PF-602E-ASB ist kompatibel mit den eng anliegenden 3M™ Vollmasken der Serien FF-300 und FF-600 sowie mit dem Sortiment der 3M™ Filter der DT-Serie. (Bitte beachten Sie, dass das PF-602E-ASB, wenn es zusammen mit einer Vollmaske FF-600 verwendet wird, nur für den 3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E zugelassen ist.) Das 3M™ Gebläse PF-602E-ASB ist ebenfalls für die lose sitzenden 3M™ Versaflo™ Helme der Serien M-200 und M-300 zugelassen. Das PF-602E-ASB kann bei angeschlossenen Filtern/Dekontaminationsstopfen und befestigtem Schlauch/Schlauchanschluss durch Abduschen/Abbrausen (IP65) gereinigt werden.
Alle Kategorien
>
Bürobedarf
>
3M
... >
Bürobedarf
>
3M
>
keine Zuordung
Weitere Suchbegriffe:
Filtergebläse
,
Gebläse Atemschutzsystem
,
Gebläse-Atemschutz
,
Gebläseatemschutz
,
Gebläsefiltergerät
,
Atemschutzvollmaske
,
Helm-Masken-Kombination
,
Vollmaske
,
Vollsichtmaske
,
gebläse atemschutzsysteme 3m
,
atemschutz gebläseeinheit
,
gebläseatemschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.349,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,23*
€ 1.605,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,63*
€ 1.518,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,80*
€ 1.403,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,67*
€ 1.380,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,45*
€ 1.350,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Atemschutzgebläse, Batterieladegerät für Adflo™, 6 Ladeschächte, EU, 833706
3M
7100036882
€ 514,00*
Sonstiges
3M™ Atemschutzgebläse, Filterdeckel, für Adflo™, schwarz, 838031
3M
7100080252
€ 34,42*
Sonstiges
3M™ Atemschutzgebläse, Gürtel, Leder, für Adflo™, 835000
3M
7100055314
€ 76,11*
Sonstiges
3M™ Atemschutzgebläse, Gürtelschnellverschluss, für Adflo™ 835010
3M
7000044417
€ 113,36*
Sonstiges
3M™ Atemschutzgebläse, Gürtelvorderteil, für Adflo™ 835005
3M
7000044405
€ 66,75*
Sonstiges
3M™ Batterie PV-330 für das Atemschutzgebläse PV-300E, 1 pro Packung
3M
7100265192
€ 331,50*
Sonstiges
3M™ Batterieladegerät für Batterie PF-630, PF-641E
3M
7100236843
€ 133,68*
Sonstiges
3M™ Batterieladegerät PV-341 für das Atemschutzgebläse PV-300E, 1 pro Packung
3M
7100264730
€ 135,95*
Sonstiges
3M™ Filterdeckel, SC-6607
3M
7100237883
€ 1,91*
Sonstiges
3M™ Gummi-Duschabdeckung SC-6603, 4 pro Verpackung
3M
7100265517
€ 28,84*
Sonstiges
3M™ Hartschale für Gebläseatemschutz PF-602E+, PF-951
3M
7100293334
€ 43,80*
Sonstiges
3M™ Heavy Duty Luftschlauch für hohe Beanspruchung, BT-40
3M
7100069524
€ 113,52*
Sonstiges
3M™ Komfort-Gürtel für 3M™ Atemschutzgebläse PF-602E+, SS-626
3M
7100236838
€ 69,85*
Sonstiges
3M™ Leicht zu reinigender Gürtel SC-327 für die Atemschutzgebläse 602E-ASB und PV-300E, 1 pro Packung
3M
7100265218
€ 26,41*
Sonstiges
3M™ Leicht zu reinigender Gürtel, TR-627
3M
7100222674
€ 93,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.