Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Elite, Schwarz/Grau, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2031219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Elite, Schwarz/Grau, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2031219
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Elite, Schwarz/Grau, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2031219
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Elite, Schwarz/Grau, verkürzter Schirm, 55 mm/Karton 2031219
Artikel-Nr.:
     C1066-7100217877
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HC24BG/RP FB3 ELT
EAN/GTIN:
     04054596712089
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Elite ist ein Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1. Sie besteht aus leichtem schwarz-grauem Mikrofasergewebe mit Netzen an den Seiten und der Oberseite zur Belüftung. Die Mütze hat einen verkürzten Schirm (55 mm) und über 360° reflektierende Paspeln. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Stoßkappe
Weitere Suchbegriffe: 3m anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, anstoßkappe schwarz, kopfschutz, anstoßkappen, anstosskappe, sicherheitskappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.